アイトス
レディースノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
21
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
肩幅(cm)
45
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
色
チャコールグレー
ネイビー
チャコールグレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12152090
品番
46020
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックノーカラージャエット。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
チャコールグレー
サイズ
21
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
63
バスト(cm)
126
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
97
袖丈
57