曜日別特売
46022 レディースAラインスカート アイトス 12152178

46022 レディースAラインスカート アイトス 12152178
46022 レディースAラインスカート アイトス 12152178
46022 レディースAラインスカート アイトス 12152178

レディースAラインスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ19
ウエスト(cm)86
ヒップ(cm)109
内容量1着注文コード12152178品番46022
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックAラインスカート。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。

ネイビーサイズ19ウエスト(cm)86スカート丈(cm)60ヒップ(cm)109素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする