アイトス
レディースAラインスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ネイビー
チャコールグレー
サイズ
13
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
73
61
64
67
70
73
77
81
86
91
96
ヒップ(cm)
99
91
93
95
97
99
102
105
109
114
119
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12152248
品番
46022
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックAラインスカート。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
チャコールグレー
サイズ
13
ウエスト(cm)
73
スカート丈(cm)
59
ヒップ(cm)
99
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
97