アイトス
防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
サイズ
S
L
5L
SS
S
3L
4L
M
LL
色
ブラック×チャコール
レッド×ブラック
ブラック×チャコール
チャコール×ブラック
ターコイズ×チャコール
着丈(cm)
70
74
80
68
70
78
79
72
76
色番
10
9
10
14
27
109
110
114
127
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12152598
品番
50109
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
遠赤外線パウダーを含んだアルミプリントで体温を輻射&紫外線からの熱を吸収し保温力を高める防寒ジャケット。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブラック×チャコール
サイズ
S
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
83
素材
マイクロリップ ポリエステル100%
色番
10