曜日別特売
50109 防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 12153079

防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズS
ターコイズ×チャコール
着丈(cm)70
色番127
内容量1着注文コード12153079品番50109
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

遠赤外線パウダーを含んだアルミプリントで体温を輻射&紫外線からの熱を吸収し保温力を高める防寒ジャケット。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)ターコイズ×チャコールサイズS胸廻(cm)116着丈(cm)70裄丈(cm)83素材マイクロリップ ポリエステル100%色番127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする