アイトス
アームアップ防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
SS
S
L
LL
6L
3L
4L
5L
M
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
レッド
ブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12153167
品番
50115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
防風ニット使いで軽やかに動けるアームアップ軽防寒ジャケット。 背中と肩、身頃脇に防風ニットを使用することにより、高い運動性を確保しました。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
83
素材
タッサー ポリエステル100%
色番
3