曜日別特売
50115 アームアップ防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 12153499

アームアップ防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ6L
ブラック
内容量1着注文コード12153499品番50115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

防風ニット使いで軽やかに動けるアームアップ軽防寒ジャケット。 背中と肩、身頃脇に防風ニットを使用することにより、高い運動性を確保しました。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)ブラックサイズ6L胸廻(cm)150着丈(cm)77機能防風裄丈(cm)95素材タッサー ポリエステル100%色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする