曜日別特売
56309 防寒ライナーパンツ TULTEX(タルテックス) 12153998

防寒ライナーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)101
内容量1着注文コード12153998品番56309
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

コアブリッドを使用した防寒ライナー。

材質ボタン/プラスチックオレンジサイズM股下(cm)68ウエスト(cm)101素材ポリエステルタフタ ポリエステル100%色番63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする