TULTEX(タルテックス)
防寒ライナーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
121
95
101
107
113
121
129
137
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12154025
品番
56309
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コアブリッドを使用した防寒ライナー。
材質
ボタン/プラスチック
色
オレンジ
サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
121
素材
ポリエステルタフタ ポリエステル100%
色番
63