アイトス
メンズ半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サックス
ホワイト
サックス
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163116
品番
634050
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ半袖シャツ。
色
サックス
サイズ
S
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
首廻り(cm)
37
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
色番
20
袖丈
半袖