曜日別特売
634050 メンズ半袖シャツ アイトス 12163150

メンズ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
サックス
内容量1着注文コード12163150品番634050
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ半袖シャツ。

サックスサイズLL胸廻(cm)126肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)84首廻り(cm)43素材トリコットストライプ ポリエステル100%色番20袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする