アイトス
メンズ半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サックス
ホワイト
サックス
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163177
品番
634050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ半袖シャツ。
色
サックス
サイズ
5L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
86
首廻り(cm)
49
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
色番
20
袖丈
半袖