アイトス
メンズ半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
サックス
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163649
品番
634150
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ半袖シャツ。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
85
首廻り(cm)
45
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
1
袖丈
半袖