曜日別特売
634150 メンズ半袖シャツ アイトス 12163719

メンズ半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
サックス
内容量1着注文コード12163719品番634150
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ半袖シャツ。

サックスサイズ3L胸廻(cm)130肩幅(cm)51袖丈(cm)25着丈(cm)85首廻り(cm)45素材フルダルトリコット ポリエステル100%色番20袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする