曜日別特売
634151 メンズ長袖シャツ アイトス 12163771

634151 メンズ長袖シャツ アイトス 12163771
634151 メンズ長袖シャツ アイトス 12163771

メンズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ホワイト
内容量1着注文コード12163771品番634151
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖シャツ。

ホワイトサイズL胸廻(cm)118肩幅(cm)47袖丈(cm)60.5着丈(cm)80首廻り(cm)41素材フルダルトリコット ポリエステル100%色番1袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする