634161 メンズ長袖ボタンダウンシャツ アイトス 12164026

634161 メンズ長袖ボタンダウンシャツ アイトス 12164026
634161 メンズ長袖ボタンダウンシャツ アイトス 12164026

メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード12164026品番634161
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖ボタンダウンシャツ。

ホワイトサイズS胸廻(cm)102肩幅(cm)43着丈(cm)76首廻り(cm)37素材フルダルトリコット ポリエステル100%色番1袖丈58.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする