曜日別特売
BRJ5283 防炎長袖ジャンパー アイトス 12164331

防炎長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズLL
内容量1着注文コード12164331品番BRJ5283
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

優れた制電性能を備えています。火に触れても溶けたり縮んだりせず肌に付かないので安全です。吸湿性、吸汗性に優れ、いつも爽やかな着心地です。素材そのものが優れた防炎機能(自己消化機能)を備えています。 コットンミックスらしいソフトな風合い。高い耐洗濯性をもち防炎性能を維持します。コットンならではの自然な発色性。肌にやさしく安心です。

材質ボタン/糸付ボタンシルバーグレーサイズLL胸廻(cm)124肩幅(cm)52着丈(cm)66素材ブレバノツイル 綿55%・アクリル系45%色番3袖丈57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする