曜日別特売
BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック) アイトス 12164611

BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック) アイトス 12164611
BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック) アイトス 12164611

防炎ワークパンツ(1タック)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
シルバーグレー
サイズ73
内容量1着注文コード12164611品番BRP5283
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

優れた制電性能を備えています。火に触れても溶けたり縮んだりせず肌に付かないので安全です。吸湿性、吸汗性に優れ、いつも爽やかな着心地です。素材そのものが優れた防炎機能(自己消化機能)を備えています。 コットンミックスらしいソフトな風合い。高い耐洗濯性をもち防炎性能を維持します。コットンならではの自然な発色性。肌にやさしく安心です。

材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シルバーグレーサイズ73股下(cm)78素材ブレバノツイル 綿55%・アクリル系45%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする