容量(L)29.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×160有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×370×139色ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)47名入れあり適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416種別EP29A-B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×139外寸(mm)600×400×160内寸(mm)570×370×149機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.56(975)嵌合商品ディスプレイオリコン 6416サービス分類名入れ