プロシェア(ナビス/アズワン)
ブラウン架台 ノーマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12166326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥33,968
販売価格(税別)
¥
30,880
バスケットに入れる
下肢の牽引及び固定・保護にお使いください。カバーは抗菌タイプですので、清潔にお使いいただけます。
傾斜角度(°)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×750×280
溝幅(mm)
220
材質
中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
付属品
専用カバー
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
アズワン品番
0-3378-21