ASV11D-H 分光光度計 アズワン 12166457

ASV11D-H 分光光度計 アズワン 12166457
ASV11D-H 分光光度計 アズワン 12166457
ASV11D-H 分光光度計 アズワン 12166457
ASV11D-H 分光光度計 アズワン 12166457

分光光度計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード12166457品番ASV11D-H
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥145,200
販売価格(税別)
132,000

カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。

電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)再現性0.5nm(波長)光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050ホルダー4連セルホルダー寸法(mm)450×360×160測定精度透過率/±0.5%T付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C精度(nm)±1バンド幅(nm)【スペクトル】4質量(kg)8仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nmアズワン品番1-1814-21

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする