圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)
40A(2):8.34(850)
容量(L)44.0外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272色ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)80名入れあり種別SKO-40A-BL材質PP質量(kg)2.08有効内寸(mm)490×331×259外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×266最大積載荷重(kg)20底形状斜格子網目リブ適合カード差し両短辺22型-A外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)366嵌合商品サンコールドボックス #21 本体サービス分類名入れ