圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920)
40B(2):6.91(705)
容量(L)41.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272色透明/ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)77名入れあり仕様両短辺中央に135×170mmの段差(0.4mm)付印刷面有適合カード差し/両短辺21型、フタ/オリコン30、40、50フタ種別SKO40BTMBL材質PP形状底面/斜格子リブ有効内寸(mm)490×331×253外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×261底形状斜格子リブ嵌合商品サンコールドボックス #21 本体サービス分類名入れ