容量(L)55.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×262色ブルー/透明フタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)90名入れあり仕様フタ付き種別SKOC55BBL材質PP質量(kg)3.45有効内寸(mm)600×405×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×228底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)適合カード差し4辺21型外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)262外寸法・奥行(mm)439有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)228有効内寸法・幅(mm)600サービス分類名入れ