- アズピュアニトリル手袋 AP-5 指先エンボス LL 1000枚入 アズピュア(アズワン) 12166947

アズピュアニトリル手袋 AP-5 指先エンボス LL 1000枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10袋×100枚)注文コード12166947品番-
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。

材質NBR(ニトリルゴム)全長(cm)約30(12インチ)表面抵抗率(Ω/sq)≦1010サイズLL厚さ(mm)約0.07(手の平)ホワイトアズワン品番4-3124-51

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする