容量(L)25.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×149有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)625×290×126色ライトグレー名入れあり適合カード差し:両長辺97、5型種別TP361.5材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプボックス:TP規格内寸(mm)635×300×136フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×335×149圧縮荷重(kN[kgf])30.3(3090)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)625×290×126コンテナ種類ベタ目サービス分類名入れ