容量(L)3.4耐荷重(kg)1315外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×168×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×123×80色ライトグレー名入れあり適合カード差し:両長辺97、5型、両短辺12S型種別TP131材質PP形状底面:SF (TPタイプ)タイプボックス:TP規格内寸(mm)300×133×90フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103圧縮荷重(kN[kgf])12.89(1315)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目サービス分類名入れ