曜日別特売
NV-410F ナビスLEDヘッドライト プロシェア(ナビス/アズワン) 12167708

NV-410F ナビスLEDヘッドライト プロシェア(ナビス/アズワン) 12167708
NV-410F ナビスLEDヘッドライト プロシェア(ナビス/アズワン) 12167708
NV-410F ナビスLEDヘッドライト プロシェア(ナビス/アズワン) 12167708
NV-410F ナビスLEDヘッドライト プロシェア(ナビス/アズワン) 12167708

ナビスLEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12167708品番NV-410F
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

頭頂部と後頭部のバンド調節ができるので、しっかり装着できます。ヘッドバンドにバッテリーが内蔵されているので、コードレスで使用できます。ランプのジョイント部は可動式のため、ランプの角度を自在に調節できます。LEDライトですので、ランプが長寿命です。重量188gの軽量設計です。

使用時間(時間)約4(充電時間:約4時間)LED寿命(時間)約50000調節範囲(mm)【ヘッドバンド】534~638照度(Lx)最大15000以上電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電池付属)充電時間(時間)約4寸法(mm)【スポット】50(距離約210~220mmの時)色温度(K)6000質量(g)119アズワン品番7-4854-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000011医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
※ルーペは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする