16000-100 ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ シールドのみ 100個入 Onyx Medical 12167857

16000-100 ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ シールドのみ 100個入 Onyx Medical 12167857
16000-100 ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ シールドのみ 100個入 Onyx Medical 12167857
16000-100 ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ シールドのみ 100個入 Onyx Medical 12167857

ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ シールドのみ 100個入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード12167857品番16000-100
参考基準価格(税別)¥29,820販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シールドが平面だから、視界がゆがみません!シールドが平らな形状に設計されており、歪みの少ない自然な視界が得られます。めがねやゴーグルを装着しながら使用できます。

寸法(mm)228.6×330質量(g)約20タイプシールドのみ形状防災面機能メガネ併用可材質(シールド)PETG(高強度ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番7-7605-01
注意
※ロットにより商品上部の色および紐形状が異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする