MEB-7055 診察台 700×1800×550mm プロシェア(ナビス/アズワン) 12167918

診察台 700×1800×550mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード12167918品番MEB-7055
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シンプルで院内の雰囲気にマッチシンプルな診察台です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1800×550付属品六角レンチ質量(kg)約25材質マット/ポリウレタンレザー、脚部/スチール粉体塗装均等耐荷重(kg)200ブルーアズワン品番7-8324-03
注意
※サイズには誤差が生じるケースがございます。
サイズ表記は目安になりますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする