種別7型容量(L)12.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)564×351×83有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)529×317×62色オレンジ材質PPフタの有無なし名入れあり適合(嵌合)麺コンテナー3型、麺コンテナー5型、麺コンテナー5型-B、サンテナーB#27Z有効内寸(mm)529×317×62外寸(mm)564×351×83内寸(mm)534×321×72底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])21.6(2200)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品麺コンテナー 5型-Bサービス分類名入れ