MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970

MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970
MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970
MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970
MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970
MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970
MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970
MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970
MT850 電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 12167970

電子体温計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード12167970品番MT850
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥2,047
販売価格(税別)
1,861

バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。

付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ測定時間予測/約20秒、実測/約10分防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67測定方式予測・実測式(脇下専用)寸法(mm)141×24.5×15測定範囲(℃)32~42測定精度(℃)±0.1アズワン品番7-870-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000検温部位医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする