プロシェア(ナビス/アズワン)
リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 /成人 耳/1.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12168110
品番
NV905-16
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
測定精度(%)
±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合
【患者】30kg以上
コード長さ(m)
耳/1.5
仕様
【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人
アズワン品番
7-9204-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000