用途しらす用コンテナー容量(L)16.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)573×389×105色クリーム材質PE名入れあり仕様(カード差し取付面)両短辺適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱種別A-M寸法(mm)(アミ目)底面3×3タイプ90°クロス積載可能有効内寸(mm)529×342×82外寸(mm)573×389×105内寸(mm)536×349×92フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)嵌合商品油脂箱サービス分類名入れ