曜日別特売
KK-1G 患者用いす ピコラ 円盤脚 グリーン プロシェア(ナビス/アズワン) 12168234

KK-1G 患者用いす ピコラ 円盤脚 グリーン プロシェア(ナビス/アズワン) 12168234
KK-1G 患者用いす ピコラ 円盤脚 グリーン プロシェア(ナビス/アズワン) 12168234
KK-1G 患者用いす ピコラ 円盤脚 グリーン プロシェア(ナビス/アズワン) 12168234

患者用いす ピコラ 円盤脚 グリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12168234品番KK-1G
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。背もたれは触診に配慮した高さです。患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。立ち座りに配慮した肘掛け付きです。

グリーン昇降方式ガスシリンダー式質量(kg)12.7脚の種類円盤脚ベース径(Φmm)500材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440×390~480寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695アズワン品番7-9665-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする