曜日別特売
- パーティクルモニター アズワン 12168609

パーティクルモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-3762-11
内容量1個注文コード12168609品番-
参考基準価格(税別)¥24,980販売価格(税込)¥27,368
販売価格(税別)
24,880

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。

用途
測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
適合機種PA03H、PA-5Cタイプ専用温湿度センサーケーブル長(m)1接続背面端子に差し込み検出素子【湿度】静電容量型湿度センサ、【温度】温度検出LSI使用温湿度範囲0~60℃/0~100%RH(結露なきこと)使用環境清浄な雰囲気中検出精度【湿度】±3.0%rh(at 25℃、20 ~ 80%rh) ※、【温度】±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする