用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
仕様【センサ出力値】300s合計値、【データ更新時間】1s
(※1) 評価用ソフトで5μm、10μm、20μm、30μm、50μm に変更は可能です。(10μm 以上は参考値です。)
(※2) 評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。
(※3) 評価用ソフトで変更は可能です。
アラーム出力〇付属品ACアダプターアナログ出力〇測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード測定範囲Class10,000 ~ 100,000サンプリング方式ファンによる吸引寸法(mm)125×76×110機能【温湿度計測】○(※2)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※3)粒子径(μm)5以上(検知)(※1)単位【出力】pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L通信方式【デジタル通信】○(Ethernet、Wi-Fi)タイプ粗粒子(評価用ソフト使用可)電源(V)DC24通信出力警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信アズワン品番4-4055-01