容量(L)31.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×363×208有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)474×317×192色オレンジ名入れあり仕様(カード差し取付面)両短辺9型、両長辺22型-B適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ種別B25-3材質PE有効内寸(mm)474×317×192外寸(mm)530×363×208内寸(mm)486×329×202フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.17(1650)適合カード差し9型(ワンタッチ式)、22型-B(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30Mサービス分類名入れ