曜日別特売
ORICO  BTA-508-WH-BP Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICO 12168934

ORICO  BTA-508-WH-BP Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICO 12168934
ORICO  BTA-508-WH-BP Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICO 12168934

Bluetooth 5.0 USBアダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種BTヘッドフォン/ BTキーボード/ BTマウス/BTスピーカー/スマートフォン/プリンター/コンピューター/ゲームコントローラー注文コード12168934品番ORICO BTA-508-WH-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。
Realtek社チップ(カニチップ)搭載。

適合機種
BTヘッドフォン/ BTキーボード/ BTマウス/BTスピーカー/
スマートフォン/プリンター/コンピューター/ゲームコントローラー
キャリア周波数(GHz)
BT BR/BLEのTX+10dBm対応
BT EDRの TX+7.5dBm対応
受取感度:-94dBm(最低2Mbps EDR)
受取感度:-98dBm(BLE最小値)
受取機感度:-106dBm(最小値125K BLE)
用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続付属品取扱説明書ホワイト質量(g)20規格TELEC適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR対応OSWindows 7/8/10コネクタ形状USB Type-A入力電圧(V)5(USBポートから給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0保証期間2年間チップタイプRealtek社RTL8761AUVプロファイルシリアルインターフェイス、オブジェクトプッシュ、ファイル転送、LANアクセス、PAN、オーディオゲートウェイ、HID、キーボードマウス、HCRP、Bluetooth Low Power、PIM、A2DP、AVRCP、Bluetooth LowEnergy。通信距離(m)20
注意
※ドライバーのインストロールが必要です。設定方法は取扱説明書に記載されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: デスクトップPCにブルートゥース機能を追加
その他業種

Web会議用に有線マイクを買うのは馬鹿らしく思ったので、コチラなら拡張性も有り、会議以外でも活躍しそうと思い購入。
まだ本番の会議はしてないが、試しに携帯用のハンズフリーイヤホンをペアリングしてみたら、5m位離れても問題無く使用できた。
とてもコスパの良い製品だと思う。

2025-02-03
用途: ブルートゥース機器を駆動させるため
農・林・水産業

パソコンを数台組み立てたので、PCスピーカーにつなぐのに使ってみました。安かったのでどうかなと思い3個購入。3個中1個だけ音声が途切れるときがありましたが 他のは順調に動いてくれています。微小電力は分かりますが この機器は極微小なのか3メータくらい離れるとまともに受信できなくなりました。自分場合はPCの近くで使うので問題はないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする