容量(L)40.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×490×186色ブルータイプ90°クロス積載可能名入れあり仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーD#17、サンテナーD#36、サンテナーD#39 扉付き種別D41材質PP有効内寸(mm)526×458×166外寸(mm)550×490×186内寸(mm)527×462×167機構両短辺ラベル剥離用シボ面有フタなし底形状ゲタ網目形状圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)適合カード差し22型-B(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー D39 本体サービス分類名入れ