NBR035APFBBSS シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169406

NBR035APFBBSS シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169406
NBR035APFBBSS シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169406
NBR035APFBBSS シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169406
NBR035APFBBSS シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169406

シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B

商品レビューを投稿する
サイズSS
中指長(cm)7.6
手の平幅(cm)7.5
内容量1箱(100枚)注文コード12169406品番NBR035APFBBSS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。入数(枚)100厚さ(mm)0.09(指部)材質合成ゴム(ニトリルゴム)滑り止め効果スベリ止め付中指長(cm)7.6サイズSS粉有無粉無ブルー手の平幅(cm)7.5規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする