NBR035APFBBM シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169424

NBR035APFBBM シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169424
NBR035APFBBM シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169424
NBR035APFBBM シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169424
NBR035APFBBM シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋] 12169424

シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.3
手の平幅(cm)9.5
内容量1箱(100枚)注文コード12169424品番NBR035APFBBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。入数(枚)100厚さ(mm)0.09(指部)材質合成ゴム(ニトリルゴム)滑り止め効果スベリ止め付中指長(cm)8.3サイズM粉有無粉無ブルー手の平幅(cm)9.5規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする