取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
使い捨て手袋の独特の匂いがありません。料理に使用する際は、かなり丈夫で敗れた事もありません。園芸作業の際は、ピンク色が可愛いいのでテンションが上がり楽しく作業できます。
野菜や果物を着る手袋と生肉を着る手袋を色分けして使用しています。強度も十分あり丈夫で使い易くて重宝しています。
使い捨てっ使用する商品ですが、結構丈夫で、少し引っかっても、破けない部分で良いけど、そのかわり、値段が、高いので、破けるまでは、洗って再利用ささています。