新北九州工業
トイレ浴室用換気扇フィルター 30cm用 3枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3枚)
注文コード
12173519
品番
SE316-3W30
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
トイレ・浴室換気扇のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。24時間換気扇にも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途
トイレ・浴室・換気扇フィルター
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】30×30【取付テープ】2.5×1(8片)
適合サイズ
30インチ
注意
※取付作業時は、必ず換気扇を停止状態にして作業を行って下さい。