新北九州工業
エアコン用フィルター 1枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12173555
品番
SE315-1W
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
エアコンのホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。前面に吸入口がついたタイプにも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途
エアコンフィルター
材質
フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
【フィルター】38×80【取付テープ】1×2.5(8片)
注意
※取付作業時は、必ずエアコンを停止状態にして作業を行って下さい。