曜日別特売
- NTC キッチンスポンジ ネット 東和産業 12173668

- NTC キッチンスポンジ ネット 東和産業 12173668
- NTC キッチンスポンジ ネット 東和産業 12173668
- NTC キッチンスポンジ ネット 東和産業 12173668

NTC キッチンスポンジ ネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12173668品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

環境に優しい植物由来の原料を使用した(スポンジ部)食器洗い用スポンジです。
パイル状のつぶつぶネットが、キズをつけにくく汚れをスッキリ落とします。

材質ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)80×22×155適合用途キッチン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする