曜日別特売

キャリブレーションテスタ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1台注文コード12177527品番UDT-103
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。
ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。

測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番521-103
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする