30214 アロンアルフア(スーパーセット) コニシ 12177998

アロンアルフア(スーパーセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2g×10本)注文コード12177998品番30214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力。低粘度。充てんOK。ハイスピード接着。
付属のスーパー液との併用で、多少のスキ間や凹凸面にも使えます。

用途
プラスチック、金属、合成ゴムの接着。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム仕様低粘度型成分瞬間接着剤(シアノアクリレート100%)、スーパー液(芳香族アミノ2%、有機溶剤98%)セット内容アロンアルファ2g・スーパー液3mL使用温度範囲(℃)-40~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)1(at23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする