曜日別特売
#04884 バスボンドQ コニシ 12178585

#04884 バスボンドQ コニシ 12178585
#04884 バスボンドQ コニシ 12178585

バスボンドQ

(63件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50mL×10本)
ホワイト
内容量1箱(50mL×10本)注文コード12178585品番#04884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)

用途浴室・洗面所のすき間の防水シール。浴槽・タイル目地・洗面台・金属製配水管・シャワーヘッドの継目シール付属品ヘラ・マスキングテープ付き成分シリコーン樹脂系ホワイト仕様・用途浴室・タイルに仕様防カビ剤入り使用温度範囲-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※塗装不可。
※クリヤー・アルミは防カビ剤入りではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34918852
2025-08-23
用途: 錦鯉の飼育機器
農・林・水産業

クリアーは防カビ剤が入っていないので魚を飼育する水槽にも使えます。シリコンコーキングより開封後の使いかけが固まりにくく使いやすいと思う。

2025-08-09
用途: 浴室の防水作業。
神戸竹一企画

簡単に防水保護が出来ました。今後の耐久性が楽しみです。

対象商品 : 34918886
2025-05-26
用途: 少使用に
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のシリコンシーラントでは、少量使用に余りが出るため、ちょっとした使用にピッタリです。残った商品もキッチリ蓋をすると、固まらずに日持ちします。

2025-04-07
用途: 食洗器のプロペラノズルの修繕

食洗器のプロペラノズルの嵌合部の爪が折れて隙間が出来てしまい、そこから水が漏れるのでノズルからの水圧が落ちてしまった。洗浄力が低下してしまい、交換部品も製廃だったので、カビ止め剤なしのクリアーで修復。100℃近い温水や乾燥の熱風に晒される個所で、なおかつ食器を洗うので、生物用の水槽にも使えるカビ止め剤不使用の接着剤をチョイス。洗浄力も戻り満足しています。

2025-04-07
用途: 使い方としてはダメなのかもしれませんが
株式会社ギョクシン工業電気・ガス・熱供給・水道業

水道工事で使用しています。ガンまで使う事の無い少量の場合に使っています。ネジ式のキャップで保存も楽。使い方としてはダメなのかもしれませんが、中身が無くなったらコーキングガンからコーキングを補充して使っています。

2025-05-16
用途: 劣化してはがれたゴム製品の接着
サービス業

かなり自由度高く塗ることができ、接着時間、強度も十分でした。

2025-04-13
用途: 浴室のタイル補修に
マルヨ農園農・林・水産業

浴室の浴槽とタイルの隙間のゴムが劣化したため、補修用に使用しました。簡単にキレイに出来上がるのでオススメです

対象商品 : 34918877
2025-04-13
用途: 自宅風呂の修繕
製造業

自宅のユニットバスの壁と床のコーキングが経年劣化で剥がれ、隙間が出来ていたので購入して使用した。2メーター以上は施工出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする