曜日別特売
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241

- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241
- STM毛布圧縮パック2枚入 東和産業 12179241

STM毛布圧縮パック2枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(2枚)注文コード12179241品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

毛布やタオルケットに適したサイズの圧縮パックです。
やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で多くの掃除機タイプにフィットします。
立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)
出し入れしやすいワイド幅です。
つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャックです。
本体にスライダーが取付済です。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール寸法(mm)1000×800(1枚あたり)適合サイズ毛布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする